曜日別特売

POPリベット

POPリベット - ポップリベット・ファスナー

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。

用途自動車板金、電機板金等。材質内容量1箱(1000本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37132566SD45BS217-07521.593.23.311.2
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132584SD46BS217-07791.6533.23.312.7
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132602SD48BS217-07951.8673.23.315.9
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132627SD56BS217-08762.6534.04.113.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37132645SD66BS217-09574.3214.84.914.0
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
37132663SD68BS217-09734.7494.84.917.2
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする