ポップリベット・ファスナー
POPリベット
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途
厨房機器等。
材質(フランジ)
ステンレス
材質(シャフト)
鉄
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
引張荷重(N)
フランジ外径(Φmm)
剪断荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132681
SSD46SSBS
1.627
3.2
3.3
12.7
6.4~9.6
3000
6.4
2500
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132706
SSD56SSBS
2.674
4.0
4.1
13.3
6.4~9.6
4950
8.0
3950
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132724
SSD66SSBS
3.975
4.8
4.9
14.0
6.4~9.6
5980
9.6
4730
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37132742
SSD68SSBS
4.355
4.8
4.9
17.2
9.6~12.8
5980
9.6
4730
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください