ポップリベット・ファスナー
POPリベット
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
217-0531
質量(kg)
1.968
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.2
リベット長さ(mm)
17.8
カシメ板厚(mm)
4.8~9.6
材質(フランジ)
アルミ
引張荷重(N)
1680
フランジ外径(Φmm)
8.0
材質(シャフト)
鉄
剪断荷重(N)
1150
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132767
TAPD56HR
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください