POPローレットナット

POPローレットナット - ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット - ポップリベット・ファスナー

片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。

フランジ厚(mm)0.5内容量1箱(1000本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37132785SFH-415-SF RLT10.0295-239416.10.5~1.5
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132803SFH-425-SF RLT11.0295-24081.076.11.5~2.5
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37132821SFH-435-SF RLT12.0295-24161.126.12.5~3.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37132846SFH-515-SF RLT11.0295-24241.357.10.5~1.5
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37132864SFH-525-SF RLT12.0295-24321.437.11.5~2.5
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37132882SFH-535-SF RLT13.0295-24411.547.12.5~3.5
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132907SFH-625-SF RLT14.0295-24592.919.10.5~2.5
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
37132925SFH-640-SF RLT15.5295-24673.029.12.5~4.0
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3936:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする