TRUSCO
クリンプナットスチール薄頭
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質
スチール
仕様
薄頭
フランジ厚(mm)
0.5
内容量
1箱
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37294862
TBNF-4M15S-C
302-1386
10.0
1.27
6.1
0.5~1.5
¥
20,810
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294871
TBNF-4M25S-C
302-1394
11.0
1.48
6.1
1.5~2.5
¥
20,810
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
37294887
TBNF-5M15S-C
302-1408
11.0
1.69
7.1
0.5~1.5
¥
28,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294896
TBNF-5M25S-C
302-1416
12.0
1.72
7.1
1.5~2.5
¥
28,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294905
TBNF-6M25S-C
302-1424
14.0
3.56
9.1
1.0~2.5
¥
34,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294914
TBNF-6M40S-C
302-1432
15.5
3.86
9.1
2.5~4.0
¥
34,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294923
TBNF-8M25S-C
302-1441
15.5
2.66
11.1
1.0~2.5
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294932
TBNF-8M40S-C
302-1459
17.0
2.94
11.1
2.5~4.0
¥
22,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
37294844
TBNF-10M25S-C
302-1467
16.0
3.5
13.1
1.0~2.5
¥
34,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294853
TBNF-10M40S-C
302-1475
17.5
3.68
13.1
2.5~4.0
¥
34,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください