TRUSCO
クリンプナットスチール平頭
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質
スチール
仕様
平頭
内容量
1箱
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
10.3
11.3
11.5
12.5
15.0
16.5
17.0
18.0
18.5
下穴径(Φmm)
選択してください
6.1
7.1
9.1
11.1
13.1
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37294966
TBN-4M15S-C
302-1581
10.3
1.56
6.1
0.5~1.5
¥
20,810
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
37294975
TBN-4M25S-C
302-1599
11.3
1.69
6.1
1.5~2.5
¥
20,810
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294984
TBN-5M15S-C
302-1602
11.5
2.08
7.1
0.5~1.5
¥
28,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294993
TBN-5M25S-C
302-1611
12.5
2.13
7.1
1.5~2.5
¥
28,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295002
TBN-6M25S-C
302-1629
15.0
4.38
9.1
1.0~2.5
¥
34,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295011
TBN-6M40S-C
302-1637
16.5
4.56
9.1
2.5~4.0
¥
34,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295027
TBN-8M25S-C
302-1645
16.5
2.98
11.1
1.0~2.5
¥
22,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295036
TBN-8M40S-C
302-1653
18.0
3.26
11.1
2.5~4.0
¥
22,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
37294941
TBN-10M25S-C
302-1661
17.0
3.75
13.1
1.0~2.5
¥
34,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37294957
TBN-10M40S-C
302-1670
18.5
3.94
13.1
2.5~4.0
¥
34,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください