ハンドパンチセット

ハンドパンチセット - トップ工業ハンドパンチセット - トップ工業
(4件のレビュー)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。

トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6内容量1セット
注意
※ステンレス板の穴開能力は1.0ミリ厚まで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37133424PU-105
50,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37133424
2023-03-12
用途: 鉄板の加工
有限会社エフ・ディー・シー自動車・二輪車・自転車関連業

あまり力も入れず使用できて使いやす
い、アタッチメントも変えやすい

対象商品 : 37133424
2016-04-29
用途: 自動車鈑金

使い慣れた機種。使い勝手も間違いありません。どこでもこれ使ってるんじゃないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 37133424
2016-04-04
用途: アルミ製の金物への穴あけ作業に使用します。
白浜 内装建設業・工事業

まだ使っていませんがとても便利な工具だと思いますので重宝したいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37133424
2015-03-08
用途: ノンスリップ金物への字押さえの穴あけ作業
R'move建設業・工事業

以前から知人が使っていて、手軽に穴が開くので欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする