曜日別特売

ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)

ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) - TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) - TRUSCO
(2件のレビュー)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。

用途
防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)内容量1箱(500本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37295325SS-32C0.5~3.25.54.82.42.512301370330
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
37295334SS-42C1.6~3.26.06.43.23.321602550630
8,560
7,398
8,138(税込)
当日出荷
37295343SS-43C3.2~4.87.66.43.23.321602550670
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
37295352SS-44C4.8~6.49.26.43.23.321602550720
9,260
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295361SS-52C0.5~3.26.68.04.04.1333038701130
11,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295377SS-53C3.2~4.88.28.04.04.1333038701190
13,330
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295386SS-54C4.8~6.49.88.04.04.1333038701240
14,130
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295395SS-56C8.0~9.512.98.04.04.1333038701350
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295404SS-64C4.8~6.410.39.64.84.9490058801930
25,490
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295413SS-66C8.0~9.513.59.64.84.9490058802100
26,060
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37295325
2015-12-31
用途: 鋼板の固定
その他業種

使用する分には特に問題点はありませんでした。
中にはリベット不良品が入っていました(ピンのみ)
安価なので我慢できる範囲です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
ご使用に不都合があるようでしたら、弊社問合せ窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

対象商品 : 37295334
2015-11-26
用途: アルマイト処理のアルミ板の接合
池町製作所

ほとんどは問題なく使えましたが、何本かは箱からこぼれていたり芯が短い物がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする