両面ハトメ (アルミ製)

両面ハトメ (アルミ製) - TRUSCO両面ハトメ (アルミ製) - TRUSCO両面ハトメ (アルミ製) - TRUSCO

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。

用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用厚さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37295431THP-A10C328-98510.93.010
15,560
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37295447THP-A12C328-98690.763.512
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37295456THP-A15C328-98771.044.015
18,190
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする