両面ハトメハンドプレス 本体のみ

両面ハトメハンドプレス 本体のみ - TRUSCO
(2件のレビュー)

大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。

用途
ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)400×180×90適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3質量(kg)3.5トラスコ品番328-9800材質(本体)亜鉛合金ダイカスト内容量1台
注意
※カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください
※ステンレス製のハトメをご利用の際は、両面ハトメ用打ち棒(品番 51590・51591・51592)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37295571THP-HP
36,390
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: タオルのハトメ取付け
卸売・小売業

あると便利というか、ないと仕事にならない。小さいものよりも簡単で仕上がりも綺麗。押し下げるのに一気に作業するので固定する作業台は大きい方が楽です。

対象商品 : 37295571
2017-03-20
用途: ベルトの強化や穴追加

方向も気にせず、力もいらない。
ただ押し下げるだけで確実にカシメられるので
一度使ったらやめられません。
アタッチメント交換でホックもスナップもハトメも
利用できるので一台あると重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする