TRUSCO
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用
仕様
右用
表面処理
鏡面バフ研磨仕上げ
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37295623
E5846345_TNH-50CR
40
50
2.5
15(2個使用時)
¥
1,270
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295605
E5846345_TNH-100CR
82
100
4.0
50(2個使用時)
¥
6,210
取扱い終了
37295641
E5846345_TNH-65CR
50
65
2.5
20(2個使用時)
¥
1,830
取扱い終了
37295666
E5846345_TNH-75CR
70
75
3.0
30(2個使用時)
¥
2,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください