LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。
現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途
木工キャビネット。
キッチン、洗面キャビネット。
小型自販機。
連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
適合扉厚(mm)
18~30
掘込深さ(mm)
15
取付径(Φmm)
カップ径/40
内容量
1組
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
開き角度(度)
適合かぶせ量(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37133686
-
69
44.2
93
インセット
86
¥
1,005
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37133704
-
64
29.1
100
9~16
85
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37133722
-
64
19.5
100
19~26
85
¥
550
取扱い終了
37133747
-
69
44.2
93
インセット
86
¥
620
取扱い終了
37133765
-
64
29.1
100
9~16
85
¥
600
取扱い終了
37133783
-
64
19.5
100
19~26
85
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください