日東工器
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)
200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整
用途
鋼製ドア用、屋内使用対応
幅(mm)
130
厚さ(mm)
5
全長(mm)
239
内容量
1セット
注意
※取付ネジ(M6)は付属されておりません。
※風の強い場所や電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなるところなどにお使いになる場合にはメーカーへお問い合わせください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37133966
244-R-T
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
メラミン樹脂焼付塗装
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37133941
244L-T
上下×各1枚
メラミン樹脂焼付塗装仕上げ
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください