日本アキュライド
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)
(1件のレビュー)
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
重荷重用
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
トラベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37134167
C501-12
327
304.8
2667(ペア)
1.96
304.8
327
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
37134185
C501-14
378
355.6
2628(ペア)
2.34
355.6
378
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37134203
C501-16
429
406.4
2540(ペア)
2.68
406.4
429
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37134221
C501-18
479
457.2
2452(ペア)
3.02
457.2
479
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37134246
C501-20
530
508
2363(ペア)
3.34
508
530
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
37134264
C501-22
581
558.8
2246(ペア)
3.68
558.8
581
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37134282
C501-24
632
609.6
2118(ペア)
4.02
609.6
632
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37134307
C501-26
683
660.4
1961(ペア)
4.36
660.4
683
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37134325
C501-28
733
711.2
1785(ペア)
4.67
711.2
733
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください