LAMP(スガツネ工業)
ロータリープレイン
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
用途
計測器・キャビネット・自動販売機。
ねじ寸法
W5/16×18
ねじ長さ(mm)
26.3
許容荷重(kg)
110
山数
18
トラスコ品番
253-8814
直径(Φmm)
(台座)30
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
21
全高(mm)
37.5
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
首振角度(°)
約30
ねじ径M
W5/16
ねじ長さL1(mm)
19
耐荷重(N)
1078
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37134422
RP-30N2.5
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください