TRUSCO
マグネットキャッチ
外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。
吸着力(N)
30
仕様
埋め込み型
トラスコ品番
300-5194
全長(mm)
48
色
黒
質量(g)
18
取付穴寸法(mm)
(本体)3.2×6.2長穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296235
TSM-131
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください