曜日別特売

マグネットキャッチアルミ製

マグネットキャッチアルミ製 - TRUSCO
(2件のレビュー)

簡易型タイプです。

吸着力(N)25トラスコ品番300-5119全長(mm)38シルバー質量(g)18推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37296402TSM-40
120
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37296402
2024-06-10
用途: 手作りの扉に
建設業・工事業

扉の開閉か楽に。
開けやすく閉めやすく、とても使いやすいです。

対象商品 : 37296402
2023-11-12
用途: 蓋の受け
TSUKIJI建設業・工事業

使用しなくなった木製の大工道具入れを改良して、丁番とこのマグネットキャッチを取り付けて農作業で使う鎌類を入れられるようにしました。蓋には2箇所マグネットキャッチを使いましたが開閉は良い感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする