TRUSCO
真鍮製タスキステー
取付が簡単な構造です。
用途
家具等。
機器の筐体。
全長(mm)
150
質量(g)
28
穴数
2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)
1.2
穴径(mm)
3.5(平座)、3.5(L座)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296594
TS-13-L
左
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296603
TS-13-R
右
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください