TRUSCO
スチール製タスキステー
中央に簡易停止機構がついています。
用途
家具等。
機器の筐体。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296734
TS-21L-L
左
302-1777
217
128
3(平座)、2(L座)
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
37296743
TS-21L-R
右
302-1785
217
128
3(平座)、2(L座)
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
37296655
TS-21S-L
左
302-1858
121
50
2(平座)、2(L座)
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296664
TS-21S-R
右
302-1866
121
50
2(平座)、2(L座)
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください