TRUSCO
鉄製前蓋丸棒スライドステー
取付が簡単な構造です。
用途
家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296813
TS-34-LR
302-2099
230
54
3.5(丸)、3.3(L座)
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
37296822
TS-35-LR
302-2102
259
46
3.5(丸)、3.2(L座)
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください