曜日別特売

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) - SOL HARD
(24件のレビュー)

強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。

用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394556832500SD-15380-163215.0301510.3
1,230
859
945(税込)
当日出荷
394556922500SD-20380-165920.0352010.5
1,250
869
956(税込)
当日出荷
371351562500SD-25351-799324.5502510.6
1,250
889
978(税込)
当日出荷
371351742500SD-30336-691029.3803013.5
1,340
949
1,044(税込)
当日出荷
371351922500SD-35336-692833.0903516.0
1,410
989
1,088(税込)
当日出荷
371352172500SD-40336-693638.51404021.0
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
371352352500SD-45336-694444.01604524.0
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
371352532500SD-50336-695248.02155024.0
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
394557012500SD-60360-094760.03456031.4
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135217
2025-08-30
用途: 倉庫の鍵として
株式会社H&インクリーズ.鉱業

合鍵を作らなくて済む
1つの鍵で2箇所を開けれる為便利

対象商品 : 37135217
2024-02-16
用途: 施錠時
自動車・二輪車・自転車関連業

鍵メーカーのソウルなので耐久性を含め安心して使用しています。

対象商品 : 37135217
2023-07-29
用途: 自治会管理の場所への出入り口の鍵として使用しています。
サービス業

注文の際に鍵番号入力の場所がないため通信欄に書き込みましたが、希望の鍵が来るのか心配でしたが無事到着しました。
注文者としては入力欄があると安心出来るのでが・・・
使用中の鍵と品質は同じで快適に使用しています。

9が参考にしています
対象商品 : 37135235
2023-07-13
用途: 倉庫の鍵の管理
建設業・工事業

複数の倉庫を同一鍵で管理ができるので非常に使いやすい

対象商品 : 37135217
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

2022-01-19
用途: 侵入防止柵の施錠
新潟県森林組合連合会農・林・水産業

全ての南京錠が同一の鍵で開くので鍵の管理が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 37135156
2022-08-02
用途: 施錠
その他業種

思ったより小さかったです。
定番商品なので何も言うことないです。

対象商品 : 37135253
2021-01-19
用途: 缶の施錠
田中飼料株式会社

鍵も入れて回すだけの簡単な構造なので愛用してます。お客様のところに置いてある缶に取り付けてますが、番号が同じなので、同業者に中身を持っていかれることもありますが、コスト的に結局は同じものになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20
質問:
鍵番号を指定して注文できますか?
回答:
申し訳ございません、鍵番号のご指定には対応しておりません。
対象商品:
37135217
4が参考にしています
2018-01-12

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする