TRUSCO
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。
夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
チェーン内寸(mm)
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37297206
TSC-401A
1
352-4078
0.275
(長さ×幅)26×6.5
4.0
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297215
TSC-501A
1
352-3993
0.438
(長さ×幅)27×8.0
5.0
¥
4,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37297224
TSC-402A
2
352-4051
0.551
(長さ×幅)26×6.5
4.0
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
37297233
TSC-502A
2
352-5180
0.876
(長さ×幅)27×8.0
5.0
¥
6,580
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297242
TSC-403A
3
352-4043
0.826
(長さ×幅)26×6.5
4.0
¥
8,540
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297251
TSC-503A
3
352-5139
1.314
(長さ×幅)27×8.0
5.0
¥
9,520
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297267
TSC-405A
5
352-4035
1.377
(長さ×幅)26×6.5
4.0
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297276
TSC-505A
5
352-5147
2.19
(長さ×幅)27×8.0
5.0
¥
14,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください