ニッサチェイン
ボールチェイン
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
ステンレス製で、さびに強いです。
用途
水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番
355-8827
質量(kg)
1.08
径(Φmm)
(玉径)4.5
全長(m)
30
使用荷重(kN)
0.14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37135935
SB45
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください