水圧ジャッキ

水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

水道水で使用できます。
環境汚染がありません。
引火の恐れがありません。
ステンレス製で軽量且つコンパクトです。

仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37418394SA10S101001003.4
102,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418403SA10S5501002.5
86,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418412SA22S101002207.7
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418421SA22S5502205.9
111,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418437SA50S55050017
231,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする