曜日別特売

油圧ウェッジジャッキ

油圧ウェッジジャッキ - ダイキ油圧ウェッジジャッキ - ダイキ油圧ウェッジジャッキ - ダイキ油圧ウェッジジャッキ - ダイキ
(1件のレビュー)

コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。

用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34内容量1台
注意
※ウエッジは、上下プレートの間をスムーズに前方へ動くよう、また上部プレートを180度後方に倒す操作を行う時は上下プレート間表面に、必ずグリースを塗ってご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN[tf])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37418647DFJS-60140320(32)11.2
369,700
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
37418631DFJS-127140320(32)13.4
386,800
339,800
373,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
37418622DFJ-127140320(32)14.2
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37418631
2015-01-14
用途: 重量物の移動

こんなに小さいジャッキにこれだけの力があるのは驚きです。
実際使ってみるまではどの程度の働きをするのかわからず不安でしたが、
イメージ通りに動いてくれて助かってます。
このような商品は使用動画等があると非常にありがたく、購買にも繋がりやすいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする