曜日別特売

油圧式パイプベンダー

油圧式パイプベンダー - スーパーツール油圧式パイプベンダー - スーパーツール油圧式パイプベンダー - スーパーツール油圧式パイプベンダー - スーパーツール油圧式パイプベンダー - スーパーツール

曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。
油圧シリンダ内蔵式です。
ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。

曲げ角度(最大/1回曲げ)90°最高使用圧力70MPa適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
適合パイプ
出力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36953987SPB520NSPB10AN・15AN・20AN(ベンディングシュー)有効ストローク(ラム)/12710A、15A、20A507.5
119,700
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
36953971SPB1025NSPB15AN・20AN・25AN(ベンディングシュー)有効ストローク(ラム)/15015A、20A、25A10012
135,330
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする