IKURATOOLS(育良精機)
ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
穴の形状
丸/長穴
電流(A)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フトコロ(mm)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
質量(kg)
荷重(kN[t])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36954057
IS-14MPS
25
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
6.6
147.0(15)
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36954066
IS-106MPS
55
(ステンレス)t6×Φ20、(鉄)t10×Φ20
14.5
245.0(25)
¥
350,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください