曜日別特売

ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) - IKURATOOLS(育良精機)
(2件のレビュー)
質量(g)200内容量1個
全10種類を絞り込む
穴サイズ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
トラスコ品番
穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3695418120/106MP-L8B20MPS・106MPS306-0039丸穴 8
12,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
3695412720/106MP-L10B20MPS・106MPS306-0047丸穴 10
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
3695413620/106MP-L11B20MPS・106MPS306-0055丸穴 11
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
3695414520/106MP-L12B20MPS・106MPS306-0063丸穴 12
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
3695415420/106MP-L14B20MPS・106MPS306-0071丸穴 14
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
3695416320/106MP-L18B20MPS・106MPS306-0080丸穴 18
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
3695417220/106MP-L20B20MPS・106MPS306-0098丸穴 20
12,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
3695422420106MPL1115B20MPS・106MPS306-1744長穴 11 × 15
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3695423320106MPL1218B20MPS・106MPS306-1752長穴 12 × 18
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3695424220106MPL1421B20MPS・106MPS306-1761長穴 14 × 21
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36954127
2019-12-10
用途: 配管サポート穴開け
井桁装建建設業・工事業

今まで使っていたものとかわらず使用してます。今回は安く買うことが出来ました

対象商品 : 36954127
2016-11-29
用途: 使用工具の交換
建設業・工事業

敏速な対応有難うございました。
画像・詳細等もあり手配が簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする