曜日別特売

手動油圧式パンチャ

手動油圧式パンチャ - 泉精器製作所手動油圧式パンチャ - 泉精器製作所手動油圧式パンチャ - 泉精器製作所手動油圧式パンチャ - 泉精器製作所
(2件のレビュー)

仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。

最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36954276SH10-1-AP(薄鋼用・替刃)A19、A25、A31、A39、A51
116,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
36954285SH10-1-BP(厚鋼用・替刃)B16、B22、B28、B36、B42、B54
128,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36954285
2020-07-24
用途: 制御盤、電源BOX等の開穴
九州産業ガス合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

下穴をもっと小口径になると良いと思います
面積の制御盤では一人作業ができないのですが油圧器の形状通しボルトがどちらからも締められと良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 36954285
2015-06-11
用途: 制御盤の穴開け
Zen.Den.Corporation

問題無く使用出来ました。
ただ、重い…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする