日東工器
デルボコントローラ
DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。
オートストップです。
ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
仕様
回転速度可変機能付
トラスコ品番
274-8495
質量(g)
900
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×150×52
入力電源
AC100V
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36954556
DLC1110-EN
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください