ハイオス
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式
プッシュ/レバー両用スタート式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
適合電源装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36954942
BL-5000
1.5
2.3~3.0
2.0~3.0
T-45BL、T-70BL
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
36954951
BL-7000
2
2.6~5.0
2.6~4.0
T-70BL
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください