KANON(中村製作所)
電動ドライバー
ハイパワータイプです。
消費電力(W)
46
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3
トルク調整
無段階
仕様
プッシュスタート式
長さ(mm)
264
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク範囲(cN・m)
適合ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36954985
9K-140P
100~300
(タッピンねじ)3~4、(小ねじ)3~5
¥
59,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36954994
9K-150P
150~450
(タッピンねじ)3~5、(小ねじ)4~6
¥
63,360
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500