曜日別特売

デルボ 電動ドライバー

デルボ 電動ドライバー - 日東工器デルボ 電動ドライバー - 日東工器デルボ 電動ドライバー - 日東工器デルボ 電動ドライバー - 日東工器デルボ 電動ドライバー - 日東工器デルボ 電動ドライバー - 日東工器デルボ 電動ドライバー - 日東工器

静電気対策品です。

コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格EN100015-1適合(静電気規格)仕様レバースタート式適合DLR5640-WN適合ビット(mm)4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37419024DLV7321-SPC35(タッピンねじ)1.2~2.6、(小ねじ)1.0~3.0
71,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
37419033DLV7331-SPC35(タッピンねじ)2.0~3.0、(小ねじ)2.0~3.5
71,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
37419042DLV7410HA-SPC10(タッピンねじ)1.0~2.0、(小ねじ)1.0~2.3
66,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする