ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット - シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット - シブヤ
(2件のレビュー)

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

内容量1本
注意
※個人宅への出荷は不可です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37419505LB-19TS-092、132、1620.46
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419514LB-24TS-092、132、1620.49
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419532LB-40TS-092、132、1620.62
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419557LB-56TS-092、132、1620.83
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419584LB-80TS-092、132、1621.21
41,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419593LB-90TS-092、132、1621.38
45,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419453LB-110TS-092、132、1621.76
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419462LB-120TS-092、132、1621.97
60,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419471LB-130TS-132、1622.18
65,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419487LB-150TS-132、1622.64
78,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419496LB-160TS-132、1622.89
85,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37419523LB-32TS-092、132、1620.55
18,000
取扱い終了
37419541LB-52TS-092、132、1620.77
25,000
取扱い終了
37419566LB-65TS-092、132、1620.97
29,000
取扱い終了
37419575LB-75TS-092、132、1621.13
32,000
取扱い終了
37419444LB-100TS-092、132、1621.57
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37419566
2022-06-30
用途: 外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

同じ商品で刃が薄くなった物より今回買った物はまだ刃が沢山残っているのに作業が出来ない

5が参考にしています
対象商品 : 37419566
2021-01-28
用途: 外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

鉄筋の入ったコンクリートでも楽に穴あけが出来るので仕事がはかどる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする