ハイパーソー XS130用のこ刃

ハイパーソー XS130用のこ刃 - レッキス工業ハイパーソー XS130用のこ刃 - レッキス工業ハイパーソー XS130用のこ刃 - レッキス工業
山数14厚さ(mm)0.9幅(mm)18内容量1パック(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
能力
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36956211XSK3315050(2B)20
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36956227XSK34225100(4B)30
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする