曜日別特売

パワーコントローラー

パワーコントローラー - 浦和工業パワーコントローラー - 浦和工業

モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。

入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)DC3~30コード長さ(m)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力(VA)
出力端子
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36956385UC500C-21302極2.4
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36956394UC250C-21241極2.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする