浦和工業
ロータリーハンディー
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
使いやすい小型軽量タイプです。
仕様
コレット2.34mm装着
適合
UC250C、UC500C
全長(mm)
144.5
最大径(Φmm)
27.5
コレット径(Φmm)
2.34(付属3.0)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956412
UA12A-21
2000~20000
175
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
36956421
UA13A-21
3500~35000
175
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100