曜日別特売

高周波インバータ電源

高周波インバータ電源 - 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源 - 日本電産テクノモータ

低騒音・低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。
防じん構造により故障知らずです。

コード長さ(m)3仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力側電圧
電源設備容量(kVA)
出力側電圧
出力容量(kVA)
周波数(Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31271898HFI-130B三相交流200V,220V(入力側)17.0三相交流200V(出力側)13.0(出力側)400、(入力)50/60,6026(入力ケーブル含む)
536,000
459,800
505,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36956525HFI-032B三相交流200~240V(入力側)4.5三相交流200~240V(出力側)3.2(出力側)400、(入力)50,606.5(入力ケーブル含む)
130,000
取扱い終了
36956534HFI-044B三相交流200~240V(入力側)5.5三相交流200~240V(出力側)4.2(出力側)400、(入力)50,606.5(入力ケーブル含む)
168,000
取扱い終了
36956516HFI-130B三相交流200V,220V(入力側)17.0三相交流200V(出力側)13.0(出力側)400、(入力)50/60,6026(入力ケーブル含む)
420,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする