東京オートマック
超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃
適合機種
CH-80
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
刃幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956613
SK80-S
1袋(5枚)
はく離・除去用
80
45
1
150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
37022596
U-60
1袋(1枚)
長尺シートはがし、連続はがし
60
80
2
58
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37022614
L-70
1袋(1枚)
防水シート、床材の連続はがし
70
80
2
93
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください