電動木彫機 ハンドクラフト

電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト - 東京オートマック
(1件のレビュー)

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。

彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36956631HCT-30A80044×228
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
36956622HCT-30S90044×235
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36956631
2019-04-07
用途: 木彫り
その他業種

趣味の木工で利用の予定です。試し彫りで利用しましたが大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする