ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) - 東京オートマックハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) - 東京オートマックハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) - 東京オートマック
(1件のレビュー)

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。
超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。

トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36956656HCT-30ZAC1008502
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36956656
2013-04-30
用途: 看板の文字彫り
信保険事務所

看板の文字彫りに使用しています。もう少し細い彫刻刀がついていたらと思います。
紹介してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする