曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)

曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) - 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) - 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) - 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) - 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) - 東京オートマック

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。

電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作回数
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36956674FS-3212000回/分800245
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36956665FSC-320~12000回/分900270
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする