東京オートマック
ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式
振動のみ
振動数(min
-1
)
8000
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
チャック径(mm)
(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
327-9961
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956875
HMA-100A
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください