曜日別特売

ダイヘッド

ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。

内容量1台
注意
※SRH-10A~SRH-50AはSGP-B、SGP-E-H(配管用炭素鋼鋼管)のみに対応。
全9種類を絞り込む
寸法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36957067NS25AD15A-20A自動切上1/2-3/4NS25A32.6
72,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957051AD65A-80A自動切上2 1/2-3N80A38
104,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957006APD65A-80A固定倣い自動切上2 1/2-3S80A36.7
115,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957137MD65A-80A手動切上2 1/2-3S80A5.5
58,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36957182PD65A-100A倣い自動切上2 1/2-4NT100A10.8
150,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957076NS25AD15A-25A自動切上1/2-1NS25A33.5
72,300
取扱い終了
代替品有
36957033AD15A-20A自動切上1/2-3/4N80A3、NT100A、S(N)40A3、S(N)50A3、S80A37
89,000
取扱い終了
代替品有
36957121MD25A-50A手動切上1-2S(N)50A、S80A5.5
48,700
取扱い終了
代替品有
36957042AD25A-40A自動切上1 - 1 1/2S(N)40A39
89,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36957076NS25AD15A-25A79909499290125NS25AD15A-25A ダイヘッド REX(レッキス工業) 79909499ダイヘッドREX(レッキス工業)1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36957033AD15A-20A7990947429A850AD15A-20A ダイヘッド REX(レッキス工業) 79909474ダイヘッドREX(レッキス工業)1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36957121MD25A-50A02265767290020MD25A-50A 手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業) 02265767手動切上ダイヘッドREX(レッキス工業)1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする