アサダ
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
(1件のレビュー)
長さ(cm)
15
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
ねじ径
機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36957523
Y25002
黄1本
170
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957532
Y25202
青1本
170
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957541
Y25602
赤1本
170
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36957514
Y25980
黄・青・赤 各1本
470
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る