嵯峨電機工業
スーパーストロングライト耐薬品性
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)
15
電球の種類
LED
電源(V)
AC100
保護等級
IP66
点灯方式
インバーター
LED
高輝度×5球
材質(外筒)
耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯
13W
明るさ(Lm)
840
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36958311
SL-13WE
288-0679
460
0.24
¥
24,800
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36958327
SL-13WE-5
288-0661
900
5.00
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください