嵯峨電機工業
LEDスリムライト用アクセサリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
定格電圧(V)
充電時間(時間)
充放電回数
定格入力電圧(V)
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36958695
LB-P
リチウムイオンバッテリー
7.4
約3
500回
-
-
95
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
37184402
LB-C
充電器
DC8.4
-
-
AC100
-
500
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
36958345
LB-C-DC
充電器(シガーライター用プラグ付)
DC8.4
-
-
DC12-24
シガーライター用プラグ
500
¥
17,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください