充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ

充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ - 嵯峨電機工業充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ - 嵯峨電機工業充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ - 嵯峨電機工業充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ - 嵯峨電機工業充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ - 嵯峨電機工業

耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。

連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36958363LB-6AE2803756350
37,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36958354LB-8AE460451.58360
37,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする