嵯峨電機工業
ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性
(1件のレビュー)
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)
15
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨
適合
FPL13EX-N
トラスコ品番
342-9342
全長(mm)
345
質量(kg)
0.66
電源(V)
100
保護構造
IP66
コード長さ(m)
3
点灯方式
インバーター
明るさ(Lm)
840
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37142795
SL-13TWE-3
¥
26,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください