嵯峨電機工業
ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途
狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)
460
コード長さ(m)
5
全長(mm)
448.5
電源(V)
100
消費電力(W)
8
適合
FL-8EX-N
保護構造
IP66
点灯方式
インバーター
耐水性
耐水タイプ
材質(外筒)
ポリカーボネート
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
耐水
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36958521
SL-8W-N
取付用(スイッチ・フックなし)
750
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36958512
SL-8W
ハンド用(スイッチ・フック付)
740
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください